変換アダプタ MiniDisplayPort-HDMI/VGA 変換コネクタ 変換ケーブル

変換アダプタ MiniDisplayPort-HDMI/VGA 変換コネクタ 変換ケーブル - エレコム
(3件のレビュー)

出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。

ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)オス形状MiniDisplayPortメス形状HDMI、VGAブラックコネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等シールド3重シールド対応解像度1920×1080dp対応変換タイプメス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26916313TB-MDPHDVGABK
8,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916313
2021-06-15
用途: Note-PC と 汎用モニタのデュアルモニタ化
製造業

Surface-Pro(Microsoft)で問題無く使用出来ています。

対象商品 : 26916313
2019-10-07
用途: サーフェスプロをデスクトップパソコンとして使用するため。
株式会社ティップサービス業

簡単接続でサーフェスプロがデスクトップパソコンのように大画面で見ることができます。また社外のプレゼンなどでも相手先の大画面につなぐことができるので大変便利です。

対象商品 : 26916313
2017-04-24
用途: MacBookAirの外部モニタ出力用
帝人株式会社製造業

RGBとHDMIの両方に対応しているので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする