曜日別特売

ホイルナット用インパクトソケットロングセット

ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケットロングセット - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。

差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150内容量1セット
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692289323392
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922893
2021-11-15
用途: タイヤ交換時にホイルキャップを付けたままナットの脱着に使用。
サービス業

ソケットレンチが長いのでホイルキャップの奥のボルトにナットを取り付けやすい。

対象商品 : 26922893
2017-11-21
用途: タイヤ交換に使用
サービス業

製品の機能的には、問題ありませんでしたが、ネットに搭載されている商品の画像と送られてきた商品の色が違う物が、送られてきた事が残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする