曜日別特売

タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。
コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。
水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。

用途
車両ボディの板金下地処理に。
つや出し作業に。
ワックス、コート掛けに。
水アカ取り作業に。
厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692301547600150
2,250
2,098
2,308(税込)
当日出荷
2692302447601185
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする