99605 ツールロール

99605 ツールロール - SIGNET(シグネット)99605 ツールロール - SIGNET(シグネット)99605 ツールロール - SIGNET(シグネット)
(3件のレビュー)

工具を整理するためのポケットが15個付いています。

幅(mm)675高さ(mm)375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692342699605375×67515ブラック
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-07
用途: 機械の補修
その他業種

酷い、ポケットが浅く役立た他社のものとは大違い。メスでも入れるならいいが。即 ゴミ箱行きとなりました。

対象商品 : 26923426
2017-02-20
用途: 機器の設置
その他業種

業務で機器の設置の際に多彩なドライバ等の工具類を持ち歩くことが多くなったので購入しました。
機能的にはほぼ満足なのですが、傾向用にマジックテープで停める際にマジックテープの接着面がむき出しのまま止まってしまう構造のため毛玉等が付きやすいと思います。細かいことですがすこし気になりますので評価は3としました。

対象商品 : 26923426
2017-02-08
用途: 車載工具入れ時
その他業種

車トランクにバラバラに入れていた、車載工具を
整理、まとめて収納するために購入。生地もしっかりとしており、工具を入れるポケットも大から小までサイズがあり、収納も楽に行なえました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする