エムエフ
楽貼 正巻
重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。
床下地合板の養生にご利用ください。
用途
床下地合板の養生
色
クリア
長さ(m)
30
仕様
正巻き(引き張り)
材質
ポリエチレンフィルム
幅(mm)
1000
内容量
1箱(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてから楽貼を施工して下さい。
※重ねしろが充分でないと水侵入の原因になります。雨が多く降りそうな時節等は、ガムテープなどで重ねしろ部分を補強して下さい。
※直射日光、暖房機器などの熱源を避け冷暗所に保管して下さい。
※電器絶縁用にはご使用になれません。
※床仕上材の施工前に楽貼をはがして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26945835
G01-001
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません