曜日別特売

楽貼 逆巻

楽貼 逆巻 - エムエフ楽貼 逆巻 - エムエフ楽貼 逆巻 - エムエフ

重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。
床下地合板の養生にご利用ください。

用途床下地合板の養生クリア長さ(m)30仕様逆巻き(押し張り)材質ポリエチレンフィルム幅(mm)1000内容量1箱(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてから楽貼を施工して下さい。
※重ねしろが充分でないと水侵入の原因になります。雨が多く降りそうな時節等は、ガムテープなどで重ねしろ部分を補強して下さい。
※直射日光、暖房機器などの熱源を避け冷暗所に保管して下さい。
※電器絶縁用にはご使用になれません。
※床仕上材の施工前に楽貼をはがして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26945844G01-002
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする