三井化学東セロ
青ベニ
目にさわやかなブルー。
耐久性抜群。
帯電防止処理あり。
耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
用途
建築・工場・引越し現場の床・廊下
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
1800
材質
ポリプロピレン(1.3倍発泡)
内容量
1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26945932
厚み3mm×900mm×1800mm
オープン
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません