導電ベストボード

導電ベストボード - エムエフ導電ベストボード - エムエフ導電ベストボード - エムエフ

素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。
表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)

用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業幅(mm)900厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)長さ(mm)1800表面抵抗率(Ω)106(JIS K6911)内容量1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26946858N21-005
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする