コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - JAPPY
(2件のレビュー)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります

材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27028173JCOT-07N1巻(50m)507.410.2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
27028182JCOT-10N1巻(50m)5010.714.1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27028198JCOT-13N1巻(50m)5013.217.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
27028207JCOT-15N1巻(50m)5015.219.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
27028216JCOT-19N1巻(25m)2519.523.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
27028277JCOT-22N1巻(20m)2022.127
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
27028295JCOT-28N1巻(20m)2028.234
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27028173
2022-03-07
用途: 重機の配線保護
合名会社ミナミ無線電器商会

各サイズ使いますが、使いやすく品質にも満足しています。

対象商品 : 27028216
2019-09-09
用途: トラックの電気配線の引き直しに

会社のトラックの劣化した電気配線を新しく引き直す時に、こちらで保護をして行います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする