中量棚CW型

中量棚CW型 - サカエ中量棚CW型 - サカエ中量棚CW型 - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

アイボリー高さ(mm)2400タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817787CW-3125500955×480×24005
78,840
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817796CW-3145500955×630×24005
85,790
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817805CW-3155500955×780×24005
112,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817814CW-3165500955×930×24005
120,530
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817823CW-33255001255×480×24005
90,050
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817832CW-33455001255×630×24005
100,860
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817848CW-33555001255×780×24005
131,610
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817857CW-33655001255×930×24005
140,910
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817866CW-35255001555×480×24005
109,110
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817875CW-35455001555×630×24005
124,960
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817884CW-35555001555×780×24005
163,560
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817893CW-35655001555×930×24005
176,580
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817902CW-37255001855×480×24005
127,680
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817918CW-37455001855×630×24005
147,080
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817927CW-37555001855×780×24005
196,580
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817936CW-37655001855×930×24005
211,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817945CW-3126500900×450×24006
86,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817954CW-3146500900×600×24006
94,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817963CW-3156500900×750×24006
126,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817972CW-3166500900×900×24006
136,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817988CW-33265001200×450×24006
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26817997CW-33465001200×600×24006
111,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818006CW-33565001200×750×24006
148,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818015CW-33665001200×900×24006
160,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818024CW-35265001500×450×24006
121,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818033CW-35465001500×600×24006
140,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818042CW-35565001500×750×24006
184,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818058CW-35665001500×900×24006
202,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818067CW-37265001800×450×24006
144,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818076CW-37465001800×600×24006
166,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818085CW-37565001800×750×24006
225,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818094CW-37665001800×900×24006
246,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする