中量棚CW型

中量棚CW型 - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全32種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26818103CW-3125R2000500アイボリー59004802400
66,820
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818112CW-3145R2000500アイボリー59006302400
73,820
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818128CW-3155R2000500アイボリー59007802400
100,690
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818137CW-3165R2000500アイボリー59009302400
108,450
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818146CW-3325R2000500アイボリー512004802400
78,060
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818155CW-3345R2000500アイボリー512006302400
88,880
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818164CW-3355R2000500アイボリー512007802400
119,630
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818173CW-3365R2000500アイボリー512009302400
128,880
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818182CW-3525R2000500アイボリー515004802400
97,050
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818198CW-3545R2000500アイボリー515006302400
112,920
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818207CW-3555R2000500アイボリー515007802400
151,520
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818216CW-3565R2000500アイボリー515009302400
164,540
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818225CW-3725R2000500アイボリー518004802400
115,660
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818234CW-3745R2000500アイボリー518006302400
135,040
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818243CW-3755R2000500アイボリー518007802400
184,550
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818252CW-3765R2000500アイボリー518009302400
199,590
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818268CW-3126R2000500ベージュ69004502400
74,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818277CW-3146R2000500ベージュ69006002400
82,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818286CW-3156R2000500ベージュ69007502400
114,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818295CW-3166R2000500ベージュ69009002400
124,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818304CW-3326R2000500ベージュ612004502400
87,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818313CW-3346R2000500ベージュ612006002400
100,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818322CW-3356R2000500ベージュ612007502400
136,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818338CW-3366R2000500ベージュ612009002400
148,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818347CW-3526R2000500ベージュ615004502400
109,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818356CW-3546R2000500ベージュ615006002400
128,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818365CW-3556R2000500ベージュ615007502400
172,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818374CW-3566R2000500ベージュ615009002400
190,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818383CW-3726R2000500ベージュ618004502400
132,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818392CW-3746R2000500ベージュ618006002400
154,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818408CW-3756R2000500ベージュ618007502400
213,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26818417CW-3766R2000500ベージュ618009002400
234,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする