日清オイリオ
エステローラF グリーススプレー
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
用途
食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。
使用温度範囲(℃)
-5~+90
引火点(℃)
252
賞味期限
製造後 未開封3年
流動点(℃)
-15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(250g×6本)
注意
※本品は潤滑分野での使用を目的とした製品であり、調理に使用することを目的とした製品ではありません。
※スチレン系樹脂や一部のゴムに対し膨潤やヒビ割れをおこすおそれがありますのでご注意ください。
※スプレーは火気や熱源のある場所で使用しないでください。
※本製品が接触する機器のゴムシールには、フッ素系など、耐油性に優れたシール材のご使用をおすすめいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26933314
18495
オープン
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください