曜日別特売

中軽量棚PML型

中軽量棚PML型 - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

色
グリーン
高さ(mm)
1200
タイプ
連結
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
段数
4
棚段数
4
均等耐荷重(kg)
(棚1段当り)250、(棚1連当り)1250
内容量
1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26806666PML-8124R450890890×450×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806675PML-8144R600890890×600×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806684PML-8154R750890890×750×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806693PML-8164R900890890×900×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806702PML-8324R45011901190×450×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806718PML-8344R60011901190×600×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806727PML-8354R75011901190×750×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806736PML-8364R90011901190×900×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806745PML-8524R45014901490×450×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806754PML-8544R60014901490×600×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806763PML-8554R75014901490×750×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806772PML-8564R90014901490×900×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806788PML-8724R45017901790×450×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806797PML-8744R60017901790×600×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806806PML-8754R75017901790×750×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26806815PML-8764R90017901790×900×1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26806666PML-8124R53050848PMLG-8124RPML-8124R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050848中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥48,980
税込¥53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806675PML-8144R53050866PMLG-8144RPML-8144R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050866中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥54,980
税込¥60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806684PML-8154R53050884PMLG-8154RPML-8154R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050884中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806693PML-8164R53050909PMLG-8164RPML-8164R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050909中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥64,980
税込¥71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806702PML-8324R53050927PMLG-8324RPML-8324R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050927中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806718PML-8344R53050945PMLG-8344RPML-8344R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050945中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥64,980
税込¥71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806727PML-8354R53050963PMLG-8354RPML-8354R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050963中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806736PML-8364R53050988PMLG-8364RPML-8364R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53050988中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥85,980
税込¥94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806745PML-8524R53051006PMLG-8524RPML-8524R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051006中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥64,980
税込¥71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806754PML-8544R53051024PMLG-8544RPML-8544R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051024中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥79,980
税込¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806763PML-8554R53051049PMLG-8554RPML-8554R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051049中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥89,980
税込¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806772PML-8564R53051067PMLG-8564RPML-8564R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051067中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806788PML-8724R53051085PMLG-8724RPML-8724R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051085中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806797PML-8744R53051103PMLG-8744RPML-8744R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051103中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥93,980
税込¥103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806806PML-8754R53051128PMLG-8754RPML-8754R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051128中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26806815PML-8764R53051146PMLG-8764RPML-8764R 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53051146中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)サカエ1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする