目盛付試験管(本体のみ)

目盛付試験管(本体のみ) - マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(本体のみ) - マルエム[理化学・容器]
(1件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス商品タイプ本体のみ
注意
※パッキン付きキャップは商品に含まれておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
形状
口内径(Φmm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269824630305-0621ケース(50本)15丸底10N-1661-0147-61
9,300
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
269824720305-0721ケース(50本)20丸底10N-1861-0147-62
12,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
269824880305-0821ケース(100本)10丸底10NR-1061-0147-63
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
269824970305-0921ケース(100本)10スピッチ10NS-1061-0147-64
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
269825060305-1021ケース(20本)50丸底20.3NX-5061-0147-65
11,280
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26982463
2017-04-05
用途: 分析

何度も購入しておりますが、大変使い勝手が良く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする