曜日別特売
(2件のレビュー)

上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。
強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。
20kgのせん断力です。
極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。

用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結種別連結器具仕様耐震度/6強相当セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材寸法(mm)(接着面)100×100外形寸法(mm)100×130剪断強度(kg)120以下/枚使用環境温度(℃)0~40外観半透明内容量1セット(4枚)
注意
※本製品は非常に強力な接着力の為、無理に剥がすと対象物表面を傷つける可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26935922LJ-504
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26935922
2021-03-28
用途: 会社の事務所内のキャビネット連結用
建設業・工事業

会社の事務所のキャビネット連結用に購入しました。
商品ページには1枚で20キロと記載がありましたが、詳細が知りたくてメーカーの商品ページを確認したところ1枚で120キロみたいです。
キャビネット自体の高さは高くないのですが、引き出し式で重たい書類を入れている為、引き出した際にキャビネット全体が手前に倒れてくるという恐怖な出来事が起こり、購入して貼り付けました。良いです。
シールは絆創膏みたいな、車検証みたいな感じで、剥離紙が左右に分かれていて貼り易かったです。一度貼ると剥がれないので貼り間違いやしわにならないように気を付けながら貼りました。

対象商品 : 26935922
2019-12-25
用途: 更衣室ロッカーの耐震補強
運輸・通信業

産業医巡視の際にもおほめの言葉をいただき、非常に満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする