ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)
1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。
大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。
停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。
出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。
約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。
- 仕様
- 懐中電灯〇、無停電電源装置〇
- セット内容
- ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書
- 質量(kg)
- 10
- 出力(W)
- 1200
- 外形寸法(mm)
- 271×190×232
- 出力
- AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2
- 入力
- AC×1、PV×1、カーチャージャー×1
- 容量(W)
- 1042h
- モード
- ECOモード〇
- 瞬間出力(W)
- 最大2400
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ






























