曜日別特売

キャスト・イット

キャスト・イット - リンテック21キャスト・イット - リンテック21キャスト・イット - リンテック21キャスト・イット - リンテック21

タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。
製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。
製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。
リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。
製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。
製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。
製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。

用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26936053MFP-22F2-9087-02
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
26936062MFP-22T2-9087-01
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする