曜日別特売

KS Nクランプ

KS Nクランプ - 国元商会KS Nクランプ - 国元商会KS Nクランプ - 国元商会KS Nクランプ - 国元商会KS Nクランプ - 国元商会KS Nクランプ - 国元商会
(2件のレビュー)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。

適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21内容量1個
注意
※ボルトの締め付けトルクは20N・m(204kgf・cm)を厳守してください。
※KS Nクランプはネットを張るワイヤーを支持する金物です。それ以外の用途で使用しないでください。
※KS Nクランプは、安全ネット用には、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2694766413030501S型
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2694767313030602S型
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2694768213030703S型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947682
2020-08-16
用途: 鉄骨製のパーゴラにカーテンレールを取り付けるため
運輸・通信業

鉄骨製のパーゴラにカーテンレールを取り付けるために使っています。強力なはさみ込みで強風でも外れたりしません。武骨なデザインですが、ステンレス製で錆びず丈夫なところが気に入っています。

対象商品 : 26947664
2019-02-27
用途: メンテナンス
製造業

簡単取付け・取外し、でも、がっしり。私は作業灯をセットするために購入しました。便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする