曜日別特売

KSパイプクランプ

KSパイプクランプ - 国元商会KSパイプクランプ - 国元商会
(1件のレビュー)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。

内容量1個
注意
※直交型には片荷重をかけないでください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538465131030035自在型(兼用)3430[350]
オープン
499
549(税込)
当日出荷
551378191030138直交型(兼用)4900[500]
オープン
499
549(税込)
当日出荷
269477161030136直交型(兼用)4900[500]
オープン
取扱い終了
代替品有
269477251030032自在型(兼用)3430[350]
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2694771610301365513781910301381030136 KSパイプクランプ 国元商会 55137819KSパイプクランプ国元商会1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2694772510300325384651310300351030032 KSパイプクランプ 国元商会 53846513KSパイプクランプ国元商会1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947716
2019-12-13
用途: 印字機の印字ヘンド取り付けパイプの固定
株式会社アルボース製造業

パイプブロックを買うと非常に高価ですが安価で十分な機能を有します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする