曜日別特売

KS壁つなぎ控え

KS壁つなぎ控え - 国元商会KS壁つなぎ控え - 国元商会KS壁つなぎ控え - 国元商会
(1件のレビュー)

安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。

タイプH形鋼用許容荷重(kN)4.41仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色フランジ厚(mm)最大30適合つかみ幅(mm)125~310ナット平径(mm)21内容量1個
注意
※ナット締付トルク25~35N・m。
※ステップ(足掛け)として使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269478131064100
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26947813
2023-07-19
用途: 足場の控え 安全上必要
株式会社川島建設

もう少し安く提供してほしい
施工性は良い
安全面はまだ分からない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする