クロダブラシ
MCFブラシ
粒度
#1500相当(加工後の面粗さは#1500より荒目)
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
線径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26948023
363-02001
エンド型
3×15×52
1
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
26948032
363-02002
エンド型
3×15×52
1.5
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
26948048
363-02003
エンド型
3×15×52
2
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
26948057
363-02004
エンド型
3×15×52
2.5
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
26948066
363-02005
エンド型
3×15×52
3
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26948075
363-01001
スリム/エンド型
-
-
15×62
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
26948084
363-01002
スリム/エンド型
-
-
15×62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
26948093
363-01003
スリム/エンド型
-
-
15×62
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
26948102
363-01004
スリム/エンド型
-
-
15×62
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください