曜日別特売

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量

用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付内容量1箱(12本)
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質(Oリング)
長さ(inch)
サポートリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26240262NT10T005T0BA0.5シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26240357NT10T010T0BA1シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240366NT10T010T0BC1EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240533NT10T030T0BA3シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240628NT10T050T0BA5シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26240716NT10T100T0BA10シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26240725NT10T100T0BC10EPR10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240804NT10T200T0BA20シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240892NT10T400T0BA40シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240987NT10T500T0BA50シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241075NT10T700T0BA70シリコーンゴム10
オープン
109,800
120,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26241163NT20T005T0BA0.5シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241258NT20T010T0BA1シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241346NT20T020T0BA2シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241355NT20T020T0BC2EPR20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241434NT20T030T0BA3シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241522NT20T050T0BA5シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241617NT20T100T0BA10シリコーンゴム20
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26241705NT20T200T0BA20シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241793NT20T400T0BA40シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241888NT20T500T0BA50シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26241976NT20T700T0BA70シリコーンゴム20
オープン
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242152NT30T010T0BA1シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242247NT30T020T0BA2シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26242335NT30T030T0BA3シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26242423NT30T050T0BA5シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26242518NT30T100T0BA10シリコーンゴム30
オープン
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26242606NT30T200T0BA20シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26242694NT30T400T0BA40シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242782NT30T500T0BA50シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26242877NT30T700T0BA70シリコーンゴム30
オープン
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26243053NT10T030T0BB3フルオロカーボン10
オープン
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26240278NT10T005T0BC0.5EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240287NT10T005T0BD0.5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240375NT10T010T0BD1NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240445NT10T020T0BA2シリコーンゴム10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240454NT10T020T0BC2EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240463NT10T020T0BD2NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240542NT10T030T0BC3EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240558NT10T030T0BD3NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240637NT10T050T0BC5EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26240646NT10T050T0BD5NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240734NT10T100T0BD10NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240813NT10T200T0BC20EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240822NT10T200T0BD20NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240908NT10T400T0BC40EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240917NT10T400T0BD40NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240996NT10T500T0BC50EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
26241005NT10T500T0BD50NBR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26241084NT10T700T0BC70EPR10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする