ラウンドモーターフィルター

ラウンドモーターフィルター - エスティジェイラウンドモーターフィルター - エスティジェイ

オイルミスト・粉じんからモーターを守る。

厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s内容量1セット(10枚)
注意
※モーターフィルターはフィルターサポートと組み合わせてご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26953264RMF100.10100
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26953273RMF120.10120
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26953282RMF150.10150
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26953298RMF175.10175
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26953307RMF200.10200
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26953316RMF230.10230
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
26953325RMF260.10260
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26953334RMF300.10300
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モーターフィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする