S ロックショートスリムグリップ

S ロックショートスリムグリップ - grunge(グランジ)
(5件のレビュー)

グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ
大人は勿論子供にも適したデザイン
しっかり握れて安心

ブラックグリップ長さ(mm)92付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2696100774800
2,400
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26961007
2021-09-08
用途: MTBのハンドル交換

MTBのハンドルのゴム部は定期的にダメになる部品の良い例と思いますが、前回交換(別物)から10年近くたち、ゴムがべとべとしてきて、さらにハンドルから滑り出したため交換することにしました。古いハンドルは取り出してパーツクリーナで拭くとべとべとが無くなりましたが、表面の突起がぼろぼろと劣化してきたのは変えられなかったため、本品と交換しました。以前は取り付けるのも取り外すのも、石鹸水を付けるなどしないといけなかったのですが、本品はスルっと入り簡単に取り付け出来ました。端の金具が締め具になっていて、手持ちの(付属していない)六角レンチで締め付けると取れない構造です。ただし、あまりにスルっと入るので、中央部が若干ゆるくなります。握っている範囲では緩さは感じないのですが、端の金具の締め付けだけで止められる部分に劣化が生じ無ければ良いなぁと。。そういう感じです。ちなみにシフトグリップタイプの変速機が付いていますので、寸法的にはぴったりでした(単独では幅が少ないので注意)。

対象商品 : 26961007
2017-08-21
用途: ブリジストン子供用自転車(MTB)のグリップ交換に利用
建設業・工事業

ブリジストン子供用自転車(MTB)のグリップ交換に利用、
MTBは変速レバーやライトの操作レバーがあり、グリップの長さを気にしていましたが、変速レバー及びライトの操作レバーを1.5cmほど内側に移動させることで装着ができました。グリップの径も規格品のため問題なく取り付けられました。

対象商品 : 26961007
2020-09-01
用途: メンテ
その他業種

通勤用の自転車に取り付けました
使い心地は良くも悪くもなく 好みの問題

対象商品 : 26961007
2017-03-12
用途: スポーツ走行

非常に堅牢な商品です。他の方のレヴューに、締まりが弱い旨があり、到着まで心配でした。勿論個人差あるでしょうが、当方MTB・ロード自転車歴通算30年以上のサイクリストですが、全く問題ないと思います。ただ、説明書きが一切ないのはまずいかな。グリップ握り感も個人差があるでしょうが、Lサイズのグローブの私には、やや細め。ただ、同時交換のシマノ・レヴォシフトが太めなので、中寄りを握れば気になりません。良質ゴムと細かい網目のせいか、握りのしっかり感は特筆です。20年前のMTBがこれで蘇り、感動しきりです。

1が参考にしています
対象商品 : 26961007
2016-09-29
用途: 消耗品の交換
サービス業

長さが合わず、カットして調整。
しかし表面のゴムの内側にプラスチックのパイプがあり、カットしにくい。
カット前程なら全部ゴムの方が良かった。
なお、使い勝手は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする