自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
MTBのハンドルのゴム部は定期的にダメになる部品の良い例と思いますが、前回交換(別物)から10年近くたち、ゴムがべとべとしてきて、さらにハンドルから滑り出したため交換することにしました。古いハンドルは取り出してパーツクリーナで拭くとべとべとが無くなりましたが、表面の突起がぼろぼろと劣化してきたのは変えられなかったため、本品と交換しました。以前は取り付けるのも取り外すのも、石鹸水を付けるなどしないといけなかったのですが、本品はスルっと入り簡単に取り付け出来ました。端の金具が締め具になっていて、手持ちの(付属していない)六角レンチで締め付けると取れない構造です。ただし、あまりにスルっと入るので、中央部が若干ゆるくなります。握っている範囲では緩さは感じないのですが、端の金具の締め付けだけで止められる部分に劣化が生じ無ければ良いなぁと。。そういう感じです。ちなみにシフトグリップタイプの変速機が付いていますので、寸法的にはぴったりでした(単独では幅が少ないので注意)。
ブリジストン子供用自転車(MTB)のグリップ交換に利用、
MTBは変速レバーやライトの操作レバーがあり、グリップの長さを気にしていましたが、変速レバー及びライトの操作レバーを1.5cmほど内側に移動させることで装着ができました。グリップの径も規格品のため問題なく取り付けられました。
非常に堅牢な商品です。他の方のレヴューに、締まりが弱い旨があり、到着まで心配でした。勿論個人差あるでしょうが、当方MTB・ロード自転車歴通算30年以上のサイクリストですが、全く問題ないと思います。ただ、説明書きが一切ないのはまずいかな。グリップ握り感も個人差があるでしょうが、Lサイズのグローブの私には、やや細め。ただ、同時交換のシマノ・レヴォシフトが太めなので、中寄りを握れば気になりません。良質ゴムと細かい網目のせいか、握りのしっかり感は特筆です。20年前のMTBがこれで蘇り、感動しきりです。
長さが合わず、カットして調整。
しかし表面のゴムの内側にプラスチックのパイプがあり、カットしにくい。
カット前程なら全部ゴムの方が良かった。
なお、使い勝手は良好です。