曜日別特売

HEARTGREEN HM-2669 Air through Polo long 半袖ポロシャツ(男女共用)

HEARTGREEN HM-2669 Air through Polo long 半袖ポロシャツ(男女共用) - カーシーカシマ

よりプロフェッショナルな印象を引き立たせるロング丈。
しっかりとした高級感のあるナチュラルな生地が、介護のプロにふさわしい上品なきちんと感を演出します。介助の邪魔にならないよう配慮された、安心して着こなせるロング丈です。
大容量で丈夫な腰ポケット。
後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。
腕がラクラク上がって、お腹、背中がチラ見えしないARM360°!
介助時に感じる肩まわり・腕・背中のきゅうくつ感を、独自の立体パターンシステムで、軽減。また、腕を上げても裾が一緒に上がってこないので、腰まわりのチラ見えも気になりません。
大人度を上げるアクセントライン。
前立ての内側にナチュラルカラーのラインを入れ、引き締まった印象に。大人っぽいおしゃれが楽しめます。衿裏は汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。
会話につながる爽やかなカラーリング。
ナチュラルカラーをベースに、衿や袖口に配したホワイトが爽やかさを演出します。ボタンはこだわりのジューシーカラー。着こなしのアクセントになっています。

シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26989043HM-2669アルプスSS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989052HM-2669アルプスS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989068HM-2669アルプスM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989077HM-2669アルプスL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989095HM-2669アルプス3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989113HM-2669アルプス5L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989122HM-2669草原SS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989138HM-2669草原S
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989147HM-2669草原M
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989156HM-2669草原L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989165HM-2669草原LL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989174HM-2669草原3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989183HM-2669草原4L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989192HM-2669草原5L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989208HM-2669SS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989217HM-2669S
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989226HM-2669M
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989235HM-2669L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989244HM-2669LL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989253HM-26693L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989262HM-26694L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989278HM-26695L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989287HM-2669SS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989296HM-2669S
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989305HM-2669M
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989314HM-2669L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989323HM-2669LL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989332HM-26693L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989348HM-26694L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989357HM-26695L
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
26989086HM-2669アルプスLL
8,400
取扱い終了
返品不可
26989104HM-2669アルプス4L
10,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26989043HM-266926992954HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992954HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989052HM-266926992963HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992963HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989068HM-266926992972HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992972HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989077HM-266926992988HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992988HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989095HM-266926993006HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993006HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989113HM-266926993024HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993024HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989122HM-266926993033HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993033HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989138HM-266926993042HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993042HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989147HM-266926993058HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993058HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989156HM-266926993067HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993067HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989165HM-266926993076HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993076HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989174HM-266926993085HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993085HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989183HM-266926993094HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993094HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989192HM-266926993103HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993103HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989208HM-266926993112HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993112HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989217HM-266926993128HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993128HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989226HM-266926993137HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993137HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989235HM-266926993146HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993146HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989244HM-266926993155HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993155HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989253HM-266926993164HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993164HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989262HM-266926993173HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993173HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989278HM-266926993182HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993182HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989287HM-266926993198HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993198HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989296HM-266926993207HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993207HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989305HM-266926993216HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993216HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989314HM-266926993225HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993225HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989323HM-266926993234HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993234HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989332HM-266926993243HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993243HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989348HM-266926993252HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993252HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26989357HM-266926993268HM-2449HM-2669 HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26993268HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)カーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする