曜日別特売

enjoy EAS-589 Air fit suits yourself マーメイドラインスカート

enjoy EAS-589 Air fit suits yourself マーメイドラインスカート - カーシーカシマ

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットのマーメイド。
シワが気にならない!ニット素材のマーメイドラインスカート
脚さばきがよく、動きやすさ抜群
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
スカート丈 54cm(9号)

シリーズAir fit Suitsタイプニット素材、2wayストレッチ、ストレレッチ裏地素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、ホームクリーニング生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15%性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27000776EAS-589チャコール5号6290
16,000
取扱い終了
返品不可
27000785EAS-589チャコール7号6493
16,000
取扱い終了
返品不可
27000794EAS-589チャコール9号6796
16,000
取扱い終了
返品不可
27000803EAS-589チャコール11号7099
16,000
取扱い終了
返品不可
27000812EAS-589チャコール13号73102
16,000
取扱い終了
返品不可
27000828EAS-589チャコール15号76105
16,000
取扱い終了
返品不可
27000837EAS-589チャコール17号80109
16,000
取扱い終了
返品不可
27000846EAS-589チャコール19号84113
16,000
取扱い終了
返品不可
27000855EAS-589チャコール21号88117
16,000
取扱い終了
返品不可
27000864EAS-589チャコール23号92121
24,000
取扱い終了
返品不可
27000873EAS-589ブラック5号6290
16,000
取扱い終了
返品不可
27000882EAS-589ブラック7号6493
16,000
取扱い終了
返品不可
27000898EAS-589ブラック9号6796
16,000
取扱い終了
返品不可
27000907EAS-589ブラック11号7099
16,000
取扱い終了
返品不可
27000916EAS-589ブラック13号73102
16,000
取扱い終了
返品不可
27000925EAS-589ブラック15号76105
16,000
取扱い終了
返品不可
27000934EAS-589ブラック17号80109
16,000
取扱い終了
返品不可
27000943EAS-589ブラック19号84113
16,000
取扱い終了
返品不可
27000952EAS-589ブラック21号88117
16,000
取扱い終了
返品不可
27000968EAS-589ブラック23号92121
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする