曜日別特売

enjoy EAS-416 Air fit suits Ⅱ セミタイトスカート

enjoy EAS-416 Air fit suits Ⅱ セミタイトスカート - カーシーカシマ

動きやすさ抜群、セミタイトシルエット。インベルも細くやわらかいのでジャストウエストの着用で安心感がありながらおなかまわりに優しい仕上がりです。ニットなのでスリットがなくても足さばきの良い、シワになりにくい逸品です。
セミタイトシルエット
ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
スカート丈 54cm(9号)

チャコールシリーズAir fit Suitsタイプウエストすべり止め、ニット素材、2wayストレッチ素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、ホームクリーニング生地メランジェニット ポリエステル100%性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27001135EAS-4165号5989
11,500
取扱い終了
返品不可
27001144EAS-4167号6192
11,500
取扱い終了
返品不可
27001153EAS-4169号6495
11,500
取扱い終了
返品不可
27001162EAS-41611号6798
11,500
取扱い終了
返品不可
27001178EAS-41613号70101
11,500
取扱い終了
返品不可
27001187EAS-41615号73104
11,500
取扱い終了
返品不可
27001196EAS-41617号77108
11,500
取扱い終了
返品不可
27001205EAS-41619号81112
11,500
取扱い終了
返品不可
27001214EAS-41621号85116
11,500
取扱い終了
返品不可
27001223EAS-41623号89120
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする