曜日別特売

enjoy EAV-418 Air fit suits Ⅱ ベスト

enjoy EAV-418 Air fit suits Ⅱ ベスト - カーシーカシマ

杢調ストライプ素材にライトな無彩色パイピング、英国調メタル釦にブラックのドット裏地でライトなクラシック感をプラス。前身頃はプリンセスラインとダーツ処理でウエスト部分をすっきり見えるよう仕上げ、バックスタイルも痩せて見えるカッティングラインにリボン風背ベルトのアクセント。ネックまわりのカッティングは、肩がこりにくいストレスフリーなラインにしています。もちろん人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
ブラックニッケルメタル釦
背ベルト リボン風仕様
着丈 50cm(9号)

チャコールストライプシリーズAir fit Suitsタイプネームループ、ハンコポケット、ニット素材、2wayストレッチ素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング生地メランジェストライプニット ポリエステル95%・キュプラ5%性別女性用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27001318EAV-4185号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001327EAV-4187号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001336EAV-4189号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001345EAV-41811号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001354EAV-41813号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001363EAV-41815号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001372EAV-41817号
15,500
取扱い終了
返品不可
27001388EAV-41819号
23,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする