コクヨ
データファイルA T型
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙
紙質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
内容量
1冊
全10種類を絞り込む
外形寸法縦(mm)
選択してください
130
155
218
259
281
外寸横幅(mm)
選択してください
247
269
270
295
320
372
付属品
表示見出し1
表示見出し・背見出し各1
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法T(mm)
寸法Y(mm)
外形寸法縦(mm)
外寸横幅(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164506
EFA-110SN
152.4~279.4×254.0
6~11
10
281
270
表示見出し1
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
27164515
EFA-014EN
152.4~254.0×355.6
6~10
14
259
372
表示見出し1
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
27164524
EF-251ENB
152.4~279.4×381.0
6~11
9
281
247
表示見出し・背見出し各1
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
27164576
EFA-8512EN
165.1~215.9×304.8
6.5~8.5
12
218
320
表示見出し1
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
27164585
EF-219SNB
152.4~279.4×228.6
6~11
9
281
247
表示見出し・背見出し各1
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
27164533
EF-251ENG
152.4~279.4×381.0
6~11
9
281
247
表示見出し・背見出し各1
¥
1,300
取扱い終了
27164542
EF-251ENR
152.4~279.4×381.0
6~11
9
281
247
表示見出し・背見出し各1
¥
1,300
取扱い終了
27164558
EF-251ENY
152.4~279.4×381.0
6~11
9
281
247
表示見出し・背見出し各1
¥
1,300
取扱い終了
27164567
EFA-511EN
127.0×279.4
5
11
130
295
表示見出し1
¥
700
取扱い終了
27164594
EFA-610EN
152.4×254.0
6
10
155
269
表示見出し1
¥
860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください