コクヨ
データファイルA Y型
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色厚板紙
紙質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
内容量
1冊
全12種類を絞り込む
外形寸法縦(mm)
選択してください
193
218
231
270
294
296
外寸横幅(mm)
選択してください
231
256
281
307
366
383
434
付属品
表示見出し1
表示見出し・背見出し各1
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法Y(mm)
寸法T(mm)
外形寸法縦(mm)
外寸横幅(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164628
EF-219ENB
152.4~228.6×279.4
6~9
11
296
231
表示見出し・背見出し各1
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
27164637
EFA-8512SN
279.4~304.8×215.9
11~12
8.5
231
307
表示見出し1
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
27164682
EF-251SNB
279.4~381.0×279.4
11~15
11
294
383
表示見出し・背見出し各1
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27164698
EF-251SNG
279.4~381.0×279.4
11~15
11
294
383
表示見出し・背見出し各1
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
27164707
EF-251SNR
279.4~381.0×279.4
11~15
11
294
383
表示見出し・背見出し各1
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
27164716
EF-251SNY
279.4~381.0×279.4
11~15
11
294
383
表示見出し・背見出し各1
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
27164603
EFA-810SN
152.4~254.0×203.2
6~10
8
218
256
表示見出し1
¥
890
取扱い終了
27164612
EFA-711SN
152.4~279.4×177.8
6~11
7
193
281
表示見出し1
¥
890
取扱い終了
27164646
EFA-110EN
152.4~254.0×279.4
6~10
11
296
256
表示見出し1
¥
1,060
取扱い終了
27164655
EFA-111N
152.4~279.4×279.4
6~11
11
296
281
表示見出し1
¥
940
取扱い終了
27164664
EFA-117SN
279.4~431.8×279.4
11~17
11
296
434
表示見出し1
¥
1,440
取扱い終了
27164673
EFA-014SN
279.4~355.6×254.0
11~14
10
270
366
表示見出し1
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください