インクジェット用はかどりインデックス

インクジェット用はかどりインデックス - コクヨ

位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
はがきサイズで少枚数印刷できます。
発色の良いインクジェット専用用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。

主な用途インデックス用ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数10シートサイズハガキ適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1パック(10枚)
注意
※インクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでは使用できません。用紙厚さ160g/m2以上のラベル用紙に対応した機種にてお使いください。また、高速印刷の機種では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27165967KJ-6065W
360
取扱い終了
27165976KJ-6055W
360
取扱い終了
27165985KJ-6045W
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする