曜日別特売

カード立てメニュー型 再生PET

カード立てメニュー型 再生PET - コクヨカード立てメニュー型 再生PET - コクヨカード立てメニュー型 再生PET - コクヨカード立てメニュー型 再生PET - コクヨ
(5件のレビュー)

両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。
喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。
ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。

材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244内容量1個
注意
※高温になる場所に長時間置いた場合、変形のおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27166326カト-32N
480
289
318(税込)
当日出荷
27166335カト-30N
840
499
549(税込)
当日出荷
27166344カト-31N
660
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27166326
2024-03-20
用途: こども食堂開催時
飲食業

こども食堂開催時に、アレルギー対応などの大事なお知らせを書いた紙をカード立てに入れて各テーブルに置くことにしました。毎回口頭で伝える手間が省け、1度作ったらずっと使えるので、本当に買って良かったです。こどもたちがべたべた触って汚れてもさっと拭けばきれいになるのも助かるし、邪魔にならないサイズなので良かったです。

対象商品 : 27166326
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

アレルギー対応についてなど、大切なお知らせをカードにしてテーブルに立てることにしました。ホームページでは案内しているけれどちゃんと見ていない方もいるし、スタッフが毎回口頭で伝えるのも忘れてしまうこともあるかも知れないので、これで安心です。

対象商品 : 27166335
2023-01-28
用途: 設備簡易カバー

バリエーションや任意寸法の指定ができると更に良いと思います。

対象商品 : 27166335
2020-12-02
用途: メニュースタンドとして使用
建設業・工事業

素材が良く落としても割れない。A4二つ折りがピッタリ収まり重宝しています。

対象商品 : 27166326
2018-02-03
用途: 調剤薬局で調剤室にいる時、患者さんが来られたら気づかないのでベルを置きました。ベルを押してくださいと書いて受付に置きます。
その他業種

大きすぎず、表示したい言葉はきちんと書けて目的が伝わるのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする