コクヨ
ピコラ Wクリップ
最大とじ枚数表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。
ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。
材質
スチール
色
黒
種類
ゼムクリップ
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
65
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27166913
クリ-PC30
1箱(7個)
小
¥330
¥
279
¥307
(税込)
翌日出荷
27166904
クリ-PC34
1箱(10個)
豆
¥230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください