曜日別特売

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦 - コクヨ

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。サイズA4-S材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)312外幅寸法(mm)229内容量1冊
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27169065ラ-1B1120
710
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
27169074ラ-1G1120
710
629
692(税込)
3日以内出荷
27169083ラ-1LG黄緑1120
710
629
692(税込)
翌々日出荷
27169092ラ-1P1120
710
629
692(税込)
翌々日出荷
27169108ラ-1T透明1120
710
629
692(税込)
当日出荷
27169117ラ-1V1120
710
629
692(税込)
翌日出荷
27169126ラ-1Y1120
710
629
692(税込)
翌日出荷
27169135ラ-1YR1120
710
629
692(税込)
翌日出荷
27169144ラ-2B810
460
379
417(税込)
当日出荷
27169153ラ-2G810
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169162ラ-2LG黄緑810
460
379
417(税込)
当日出荷
27169178ラ-2P810
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169187ラ-2T透明810
460
379
417(税込)
当日出荷
27169205ラ-2Y810
460
389
428(税込)
翌々日出荷
27169214ラ-2YR810
460
389
428(税込)
3日以内出荷
27169196ラ-2V810
460
389
428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする