コクヨ
クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットB4縦
背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。
中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。
用途
薄型だから、持ち運びに便利。
サイズ
B4-S
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)
376
外幅寸法(mm)
278
ポケット数
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27169485
ラ-5824B
青
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
27169494
ラ-5824T
透明
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください