曜日別特売

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨクリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 - コクヨ
(1件のレビュー)

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。サイズB5-S材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)272外幅寸法(mm)202背幅(mm)11ポケット数20内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27169528ラ-5B
620
499
549(税込)
当日出荷
27169537ラ-5G
620
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
27169546ラ-5LG黄緑
620
499
549(税込)
翌日出荷
27169555ラ-5P
620
499
549(税込)
当日出荷
27169564ラ-5T透明
620
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
27169573ラ-5V
620
499
549(税込)
翌々日出荷
27169582ラ-5Y
620
499
549(税込)
7日以内出荷
27169598ラ-5YR
620
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27169564
2019-05-24
用途: メニューブックとして使っています

メニューブックとして使用しているので、ポケット数が10ポケットくらいがあればうれしい。余ったポケットが邪魔。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする