曜日別特売

クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦

クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨクリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 - コクヨ
(5件のレビュー)

中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
リング内径/11mm。
穴数/30穴。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズA4-S仕様替背紙式高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%替え紙ラ-T880B内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外幅寸法(mm)
背幅(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27170054ラ-T740NBとじ具:スーパーワイドタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2806325
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
27170063ラ-T740NDMダークグレーとじ具:スーパーワイドタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2806325
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
27170072ラ-T720Bとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602717
2,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27170088ラ-T720DMダークグレーとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602717
2,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27170097ラ-T720Gとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602717
2,630
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
27170106ラ-T720Rとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602717
2,630
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
27170115ラ-T720Yとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602717
2,630
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
27170142ラ-T730Bとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2603325
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27170158ラ-T730DMダークグレーとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2603325
3,200
3,098
3,408(税込)
当日出荷
27170167ラ-T730Gとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2603325
3,200
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
27170176ラ-T730Rとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2603325
3,200
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
27170185ラ-T730Yとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2603325
3,200
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
27170124ラ-T710Bとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602012
1,600
取扱い終了
27170133ラ-T710DMダークグレーとじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP2602012
1,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 月次の証憑書類の保管

この厚みのバインダーは少ないが、これはとても使いやすい。
ただ、附属のポケットが少し少ないのと、色のバリエーションが少ないのが残念な点である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 27170063
2024-05-27
用途: 日報保管用
未来工業株式会社製造業

現場の日報を保管するのに使用しております。
10%OFFデーなどを使うと よりお得に購入出来てありがたいです。

対象商品 : 27170072
2024-02-12
用途: お客様の打合せ書類
建設業・工事業

もう15年くらい使っています。
ポケットも増やせてとてもいいです。

対象商品 : 27170063
2020-07-28
用途: 書類の整理

以前から使っている商品です。モノタロウさんで扱っているとは知りませんでした。部品の調達のついでに購入しました。

対象商品 : 27170097
2019-01-23
用途: 書類の保管
農・林・水産業

クリアファイルが厚めで書類の保管が安心です。また、上部がウェーブカットされている為、出し入れが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする