クリヤーブックウェーブカット固定式A4横

クリヤーブックウェーブカット固定式A4横 コクヨ

出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズA4-E 仕様替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)221 外幅寸法(mm)328 背幅(mm)17 ポケット数20 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40% グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27170736 ラ-T565DM ダークグレー
1,670
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷
27170727 ラ-T565B
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする