コクヨ
クリヤーブック<フレッシェン>(固定式)A4縦
ポップで爽やかな透明ポケットファイル
乱反射しにくいグレアレス仕上げのポケットをセットしました。
外から内容物が分かりやすく、プレゼンテーションなどの提出用ファイルに最適です。
サイズ
A4-S
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)
309
外幅寸法(mm)
234
内容量
1冊
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27171244
ラ-S10B
青
5
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
27171253
ラ-S10G
緑
5
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
27171278
ラ-S10P
ピンク
5
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
27171287
ラ-S10T
透明
5
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
27171305
ラ-S10Y
黄
5
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
27171314
ラ-S20B
青
10
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
27171323
ラ-S20G
緑
10
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
27171348
ラ-S20P
ピンク
10
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
27171357
ラ-S20T
透明
10
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
27171375
ラ-S20Y
黄
10
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
27171262
ラ-S10LG
黄緑
5
¥
260
取扱い終了
27171296
ラ-S10V
紫
5
¥
260
取扱い終了
27171332
ラ-S20LG
黄緑
10
¥
320
取扱い終了
27171366
ラ-S20V
紫
10
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る