曜日別特売

ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付

ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 - コクヨポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 - コクヨポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 - コクヨポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 - コクヨ
(1件のレビュー)

クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです
不定形なものを入れるのに便利なチャックポケット付タイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット1つと20枚収容できる中ポケットが4つついています
中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付
収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計
書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)253背幅(mm)10~25ポケット数表紙ポケット1 中ポケット4 チャックポケット1最大ポケット数表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171734ラ-N205B透明青
530
419
461(税込)
当日出荷
27171743ラ-N205LG透明黄緑
530
419
461(税込)
当日出荷
27171752ラ-N205P透明ピンク
530
419
461(税込)
当日出荷
27171777ラ-N205T透明
530
419
461(税込)
当日出荷
27171768ラ-N205R透明赤
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27171734
2018-04-17
用途: 学校に持参する教材の仕分け
教育・研究機関

丈夫でカラフルで使いやすいです。
いつも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする