曜日別特売

ガバット取扱説明書ファイル<かたづけファイル>(替紙式)

ガバット取扱説明書ファイル<かたづけファイル>(替紙式) - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙は丈夫で軽い発泡PP製です。
付属の延長用パイプを取り付けて、収容幅を5cm→8cmに変えることができます。
背紙の裏面はシンプルなデザインです。付属の項目ラベルを貼って使用できます。
付属の3ポケットタイプ(7枚付き)は、取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができます。A4ポケットは、最大8mmまで広がるマチ付きなので、取扱説明書やカタログなど厚みのある冊子類の整理・保管に最適です。
フラップ付きのA4封筒型ポケット(最大8mmまで広がるマチ付き)も3枚付属しています。

サイズA4-S仕様項目ラベル付き、替背紙式材質発泡R-PP高さ(mm)312タイプ付属ポケット枚数/10枚外幅寸法(mm)278背幅(mm)75または105穴数2ポケット数3ポケット×7、封筒型×3収納寸法(mm)50または80とじ仕様80mmピッチ最大ポケット数約28(1ポケット3mm厚で算出)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171822ラ-YT680B
3,630
取扱い終了
27171838ラ-YT680D
3,630
取扱い終了
27171847ラ-YT680W
3,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27171838
2021-08-20
用途: 取扱説明書の片付けに
農・林・水産業

車に取り付けたオプション部品の取扱説明書が大量にあり、大事なものですので紛失防止にコレに整理しました。恐らく市販されているものでは此方が最大容量ではないでしょうか。私はさらに別売りの替紙を20ファイルくらい追加しました。パンパンになりましたが何とか全ての取説が入りきりました。作りは頑丈ですので心配ありませんが、重量的にはそこそこあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする