曜日別特売

中とじ用ステープラー20枚綴 100本装填 針NO.3

中とじ用ステープラー20枚綴 100本装填 針NO.3 - コクヨ

とじ枚数PPC用紙役15~20枚
とじ奥行きが長く、用途に応じた製本が可能です(最大奥行き310mm)。
とじ枚数表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。

使用針3号枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)仕様100pCs.装填式奥行(mm)最大310外寸法・幅(mm)50外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)395内容量1個
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173353SL-M41
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする