コクヨ
キャンパスツインリングノートミニサイズA6中横罫
持ち歩きに便利なミニサイズのツインリングノートです。
サイズ
5号(A6)
材質
中紙/上質紙、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)
枚数
50
行数
20
罫
中横罫
中紙寸法縦(mm)
148
中紙寸法横(mm)
105
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27173712
ス-T150B-R
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください