曜日別特売

キャンパスツインリングノート(色厚表紙)A6普通横罫

キャンパスツインリングノート(色厚表紙)A6普通横罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

丈夫な色厚板紙を使用したミニサイズのキャンパスツインリングノートです。
エコマーク・グリーン購入法に適合した環境対応商品です。
縦の線を引くためのメモリ点(マージン罫用・センター罫用)を設定。ページ・日付け記入欄も外側に配置しました。
タイトル・名前が書きやすい表紙デザイン。扉紙にはボールペンでも記入できます。

サイズ5号(A6)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数50行数17紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率71%、中紙:古紙パルプ配合率70%(ISO白色度70%程度)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70%、白色度(中紙) 70%普通横罫グリーン購入法適合中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)105色(表紙)エコマーク認定番号17 112 021内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173755ス-T158A-B
210
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27173755
2019-09-03
用途: 打ち合せメモ用
有限会社尾張中央タイムズ社サービス業

立ったまま書く時にはこのサイズが便利です。リングノートだと、A6サイズにしっかり折り畳めるので使い勝手が良いです。ペンの流れもやはり慣れたキャンパスノートがいいので、探していましたが、なかなか最近の文房具屋さんにはこのサイズのこのノートがないんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする