コクヨ
キャンパスツインリングノート(ワイドタイプ)B5 A罫
ヨコ寸法がワイドで筆記スペースの幅広いキャンパスワイド
サイズ
B5
材質
表紙(表・裏)/合紙
枚数
70
紙質
中紙/上質紙
中紙寸法縦(mm)
257
中紙寸法横(mm)
191
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27174062
ス-T30A-B
30
普通横罫
青
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
27174078
ス-T30A-S
30
普通横罫
茶
¥
510
取扱い終了
27174087
ス-T30B-G
35
中横罫
緑
¥
510
取扱い終了
27174096
ス-T30B-R
35
中横罫
赤
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る