キャンパス再生紙ツインリングノートA4 A罫

キャンパス再生紙ツインリングノートA4 A罫 - コクヨ

再生紙を使用したキャンパスツインリングノート。
見開きしやすく、折り返して使えるツインリングタイプです。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。

サイズ1号(A4)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数40行数35紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率100%)、中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 75%、 白色度(中紙) 70%普通横罫グリーン購入法適合中紙寸法縦(mm)297中紙寸法横(mm)210エコマーク認定番号17 112 021内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174132ス-TE220AN
460
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする