曜日別特売

ツインリングノート<コロレー>A5 A罫

ツインリングノート<コロレー>A5 A罫 - コクヨツインリングノート<コロレー>A5 A罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

A5サイズ。A罫・罫幅7mm。
50枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。

材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ3号(A5)枚数50行数25紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174358ス-TV31AN-Bブルー
250
219
241(税込)
当日出荷
27174394ス-TV31AN-YRオレンジ
210
取扱い終了
代替品有
27174367ス-TV31AN-Gグリーン
220
取扱い終了
27174376ス-TV31AN-Pピンク
230
取扱い終了
27174385ス-TV31AN-Vパープル
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27174394ス-TV31AN-YR27174358ス-TV31AN-Bス-TV31AN-YR ツインリングノート<コロレー>A5 A罫 コクヨ 27174358ツインリングノート<コロレー>A5 A罫コクヨ1冊
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27174376
2020-09-03
用途: メモ
鉱業

紙質が良くて、小さくても書きやすい。かなりリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする