コクヨ
電話連絡帳(ツインリング)6号
オフィスでの使用に適した事務用の電話連絡帳です。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
枚数
40
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
ツインリングとじ
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179
エコマーク認定番号
17 112 019
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27174744
ス-T80N
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください