曜日別特売

フィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入

フィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入 - コクヨフィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入 - コクヨフィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入 - コクヨ
(2件のレビュー)

製本/スパイラルとじ。

サイズA5材質表紙(表・裏)/色厚板紙枚数40紙質中紙/上質紙中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)157内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174787ス-5AN24普通横罫(マージン罫入り)
220
209
230(税込)
当日出荷
27174796ス-5BN28中横罫(マージン罫入り)
220
209
230(税込)
当日出荷
27174805ス-5SN-5mm方眼罫
220
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

フィラーノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27174796
2020-11-11
用途: 普段の学習用.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

紙の厚さや,ボールペンインクの乗り具合がちょうどよい.このノートはだいぶ前からのリピーターである.

対象商品 : 27174805
2020-10-05
用途: 作業メモ
鉱業

商品は問題ない。ただ、商品をあけてみたらノートの高さより低いダンボールに立てて入っていたのでノートが折れてきた。ただ、箱の底にいれればよかっただけなはずなのに客のこと、配送のこと、なにも考えないで詰めている。使えなくは無いけど中古品買ったわけじゃないので非常に腹立たしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする